東レファインケミカル
東レファインケミカルの 液体吸収材・処理剤
東レファインケミカルの シートタイプ吸収材
”ウォセップ” カット品
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
34659680
品番
C-CUT
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。
油層・油量の少ない場合に適し、使いやすいカット品です。
用途
オイル用。
トラスコ品番
201-0555
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
2.5
縦(mm)
500
横(mm)
500
吸収量(L)
油:125/巻
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません