ネオジム磁石 丸型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 34659820 品番 NE005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 トラスコ品番524-8863 材質ネオジム磁石 N-40 形状丸型 厚さ(mm)2 シルバー 吸着力(N)10.98 表面処理Niメッキ+N極赤印 外径(mm)10 表面磁束密度(T)0.25 着磁パターン厚さ方向着磁

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする