ネオジムラバー磁石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 34662245 品番 RSN05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。
最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3〜4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。
フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。
錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。

用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。 トラスコ品番525-6831 材質ネオジムラバー磁石 長さ(mm)440 形状シート型 幅(mm)200 厚さ(mm)1 表面処理なし 表面磁束密度(T)0.1 着磁パターン片面多極着磁
注意
※側面は防錆処理がされていない為、水中や湿気の多い場所での使用には十分注意して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする