RSN08 ネオジムラバー磁石 二六製作所 34662279

ネオジムラバー磁石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
厚さ(mm)0.6
長さ(mm)220
トラスコ品番523-6323
523-6323
523-3090
523-3123
525-6831
525-5270
523-7907
523-6341
525-3658
523-6325
523-4732
523-4834
525-5257
523-7916
523-3122
525-6850
525-6858
523-6391
525-5234
523-4777
525-6807
525-5241
525-5260
523-4746
525-5266
内容量1パック(3個)注文コード34662279品番RSN08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。
最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。
フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。
錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。

用途
センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。
トラスコ品番523-6323材質ネオジムラバー磁石長さ(mm)220形状シート型幅(mm)200厚さ(mm)0.6表面処理なし表面磁束密度(T)0.07着磁パターン片面多極着磁
注意
※側面は防錆処理がされていない為、水中や湿気の多い場所での使用には十分注意して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする