サマコバ磁石 丸型

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 吸着力(N)20.89 表面磁束密度(T)0.24 注文コード34662525 品番KE004
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は吸着力・表面磁束密度・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。
ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。
温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。
機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。
機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。 トラスコ品番525-3662 材質サマリウムコバルト磁石 形状丸型 厚さ(mm)3 吸着力(N)20.89 表面処理なし 外径(mm)20 表面磁束密度(T)0.24 着磁パターン厚さ方向着磁

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする