ヤナギ研究所
ヤナギ研究所の 工業用潤滑油
ヤナギ研究所の 工業用洗浄剤
動植物油用中性洗剤 ビサイカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34663776
品番
BS-10-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
希釈して使える濃縮タイプの洗剤です。
生分解性が高く、優れた油の乳化分散力を持つ廃水負荷の低い洗剤です。
手肌が荒れにくく安心してご使用いただけます。
用途
食品工場、厨房、バックヤードの床、壁、器具などの洗浄に。
トラスコ品番
857-2587
材質
主成分:界面活性剤、安定化剤
容量(L)
18
希釈倍率
0〜50
液性
中性
危険物の類別
非危険物
注意
※必要に応じて保護衣・手袋を着用し、眼に入らないよう注意してご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません