SONOTEC
SONOTECの 電動工具 本体
SONOTECの 研磨(電動)
SONOTECの 研磨装置
超音波研磨機 SF355
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34666296
品番
SF355.HP9706
参考基準価格(税別)
¥420,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
シンプルな使いやすさを追求したスタンダードモデルです。
用途
リブ溝の研磨
底面の研磨
バリ取り
付属品
電源コード、フットスイッチ、ダイヤモンドヤスリ4本、ダイヤモンド砥石2本
トラスコ品番
390-2475
材質
ホーン:チタン合金、ケース:樹脂
質量(kg)
発振器:2.6
消費電力(W)
45
コード長さ(m)
ハンドピース:1.7
定格電流(A)
発振器:1.5(AC100)、0.75(AC200)
入力
発振器:AC100、200V(50/60Hz)
消費電力(VA)
150
発振周波数(kHz)
20〜24
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません