NLA-203X 超低床エアーガレージジャッキ2TON 長崎ジャッキ 34666506

超低床エアーガレージジャッキ2TON

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード34666506品番NLA-203X
参考基準価格(税別)¥257,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

車検最低地上高基準90mmに対応です。

用途車両整備用。トラスコ品番415-5308材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)420幅(mm)370全長(mm)1098高さ(mm)80~500許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1025
注意
※耐荷重2ton以上では使用しないでください。
※お客様にて荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする