ステーション式発泡カッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34667105 品番 HC-300F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

作業効率と操作性を重視した軽量設計。
ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。

切断深さ(mm)(発泡)220 本体寸法(mm)高さ220 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 定格二次電圧(V)9 ヒーター寸法(mm)Φ0.5×350 本体外径(Φmm)25 本体寸法(mm)幅440 寸法A(mm)469 寸法B(mm)263 ステーション外形寸法(mm)H126×W140×D160 有効刃長(mm)300 本体質量(kg)約0.35(コード除く) ステーション質量(kg)約2.5 トラスコ品番442-9494 質量(kg)2.85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
型枠
建設業・工事業

カット能力は問題なし
汎用性がない(大型発泡スチロールがカットできない)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする