KTM-250 トルク測定器 キリウス 34669340

KTM-250 トルク測定器 キリウス 34669340
KTM-250 トルク測定器 キリウス 34669340

トルク測定器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台トルク測定範囲(N・m)0.30~25.00注文コード34669340品番KTM-250
参考基準価格(税別)¥167,400販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

電動ドライバーのトルク測定には最適です。
充電式で持ち運びが出来ます。

用途電動ドライバーの日常点検等に。付属品H19ソケットビット・専用充電器(100V~240V)・専用収納アルミケース・検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図トラスコ品番652-6587形状【測定口】H19全長(mm)160差込角(mm)□9.5全幅(mm)210全高(mm)45トルク測定範囲(N・m)0.30~25.00最小目盛(N・m)0.01ジョイントサイズAJ-250(5~25N・m)
注意
※対応品以外での測定にはご使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする