曜日別特売
60L 簡易角型マグネットホルダ BeHAUS 34675724

簡易角型マグネットホルダ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
吸着力(N)147
質量(g)48
内容量1パック(2個)注文コード34675724品番60L
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。

用途
鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。
吸着力(N)147本体寸法(mm)60×24付属品両面テープ材質異方性フェライト磁石厚さ(mm)7質量(g)48磁束密度0.160T内径(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※時計や、パソコンなどに近づけないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34675724
2021-09-23
用途: 大型ダンプのラミネート看板を留めるのに使用しています。
M・Kロード株式会社

マグネットの磁力も強力で、6カ月~1年位はダンプの上げ下げにも耐えて使用できています。

対象商品 : 34675681
2020-12-18
用途: 台所・スポンジホルダーの固定に
その他業種

以前から使用していたスポンジホルダー(マグネット固定式)のマグネット(ヨーク部分)が腐食したため、当該商品を利用しリユース。2個組みの使用で取り付けは強固なものとなりました。

対象商品 : 34675681
2014-07-15
用途: バッチリでした
宣工デザイン

磁力も強くてバッチリでした。

対象商品 : 34675706
2014-07-25
用途: 墨だし

もう少し磁力が強いほうが良かったかも。大きさは丁度いい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする