簡易丸型マグネットホルダ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 34675751 品番 24R
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。

吸着力(N)29 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)24×5 用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。 付属品両面テープ 材質異方性フェライト磁石 質量(g)10 磁束密度0.115T 内径(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※時計や、パソコンなどに近づけないこと。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34675776
2021-04-04
用途:
シールバスケットの安定

程よい吸着力で安定と取り外しのバランスが想定通りでした。

対象商品:
34675776
2016-12-01
用途:
装置の固定
建設業・工事業

吸着力はかなり良い。ねじのサイズがいろいろあるともっといいと思う。

対象商品:
34675742
2014-05-13
用途:
ホワイトボード用マグネットアクセサリー

サイズの割に吸引力があります。ホワイトボードに紙を止めるのには十分です。

対象商品:
34675751
2013-02-12
用途:
POPの固定

同金額の磁石に比べ、コストパフォーマンスが高く、ホルダーが磁力を集中させるため貼り付け強度も高い。ホルダーにスポンジ入り両面テープがついているため、別途手配・準備する必要もなく、またテープの強度も高い。POP固定などの使用に価格・スペックともに理想の品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする