RR94 二輪車用耐震ハイパーハロゲン 12V レイブリック(スタンレー) 34675837

RR94 二輪車用耐震ハイパーハロゲン 12V レイブリック(スタンレー) 34675837 RR94 二輪車用耐震ハイパーハロゲン 12V レイブリック(スタンレー) 34675837

二輪車用耐震ハイパーハロゲン 12V

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34675837 品番RR94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オフロード走行の激しい振動に耐える、2輪車専用の耐振構造を採用!
リレーハーネス不要で樹脂レンズに装着可能!
ノーマル電球と交換する手軽さでヘッドランプをパワーアップ!
車検対応

定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス) レーシングクリア 適合2輪車の2灯式ヘッドランプ(一部) タイプH4 色温度(K)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34675837
2020-07-11
用途:
オートバイ

LEDは放熱部の出っ張りやコントローラーがあるため取付不可と判断し購入。明るくなって良かった。使用頻度が低いためか1年以上使っているが問題なし。

対象商品:
34675837
2019-08-12
用途:
定期交換
サービス業

二輪車はヘッドライトが点きっぱなしなので、毎年交換してます。
毎年交換なので、耐震性は精神衛生上良いかなと言う程度。
ジムニーで3年以上なんともないのだから普通の電球でも良いのだろうけど。
明るさは、元々暗いカタナ250にハロゲンなのでなんとも言えませんが、夜中に飛ばすような走りもしないので全く問題なしです。
むやみに明るいHIDや、信頼性にまだ不安のあるLEDより良いと思います。

対象商品:
34675846
2017-09-27
用途:
ハーレーダビッドソンLX883に
株式会社新和託送 様

まだ夜間に走っていませんが、装着点灯した限りでは良さそう。これはスタンレーブランドなので安心です。

対象商品:
34675837
2015-02-20
用途:
バイクのヘッドライト

大型バイクの車検用交換バルブとして購入いたしました。
装着後、夜間走行しましたが、かなり明るくなったと思います。
車検にあたり予備検査場で光量を測定しましたが、アイドリングのエンジン回転数で車検時の下限光量の約2倍の数値だったのでかなり光量はあると思います。焦点もピンポイントで出ていたようで、車検場の検査で問題なく通過しました。寿命については交換してからあまり時間がたっていないので不明ですが、長ければ次の交換時もこのバルブを使用しようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
34675837
2017-12-09
用途:
修繕の為取り換え
運輸・通信業

包装が写真と全く違い誤送と思ったが品名、品番が合っていた。
包装の透明のブラがペラペラでおまけに破れていた。ホームセンターで売っている自転車の電球の方がしっかりした包装でこれが2千円以上の品物かと思うものでした。
ヘッドライトのバルブはデリケートで素手で触ってはいけない物なのにこれで大丈夫なの?と不安になります。
試しに使って見ましたが点灯はしましたので良しとしますが耐久性は?です。
明るさは思った以上に明るい感じだっただけに包装が残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
34675837
2015-07-28
用途:
オートバイ
カスタムバイクショップ ストレイジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題ありません。

対象商品:
34675837
2015-04-24
用途:
バイクヘッドライト

明るくて見やすい色です。

対象商品:
34675837
2014-09-29
用途:
ハーレーのヘッドライト

カメラの露出を固定して交換前後を撮影しましたが、確かにノーマルバルブよりも明るくなっています。
実走行でも照射範囲が広がり、明るさが体感できました。
耐久性はまだわかりませんが、それほど期待しておらず、予備バルブを持つようにしています。
HIDやLEDに比べれば暗いかもしれませんが、トラブル時の対応しやすさではハロゲンがまだ有利だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする