※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DYNA 減速機 PA2シリーズ(ストレートタイプ)キー有

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34676026 品番 PA2-090-015-S2
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

低価格シリーズ、軽量化タイプです。
キー無、キー有の選択可能です。
17種類(3〜100)の減速比があります。

用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。 付属品キー材 トラスコ品番549-8723 材質 減速比1/15 許容トルク(N・m)109 回転速度(min-1[r.p.m])【入力】3600 最大許容ラジアル荷重(N)1530 許容スラスト荷重(N)765 無負荷回転トルク(N・m)0.3 バックラッシュ≦ 8(arcmin) モーメント(N・m)【減速機の入力フランジにおける最大曲げ】22 ねじり剛性(Nm/arc.min.)8
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
※質量は設定可能な仕様における最大値です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする