リングファイルBF

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 34676047 品番 603BFアオ
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

見開きがよく閲覧がしやすい丈夫な貼り表紙のリングファイル。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズA4タテ 材質再生紙(表紙芯材)、貼表紙/オレフィン素材、閉じ具/スチール 穴数2穴 幅(mm)253 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)40 とじ厚(mm)25 穴間隔(mm)80 アズワン品番64-8834-24 収納枚数(枚)200 とじ具の種類リング式 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23640024
2023-02-21
用途:
穴が開いてなかった
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

自身の確認ミスなので問題ありませんが
抜き取る穴が下部になかった(笑)今まで発注してたものは穴あきだったので
どれでも空いてるとの先入観からオーダーした自分のミスです

ファイル自体は使い勝手普通に問題なしです。厚みもOK!です

対象商品:
23640024
2021-05-22
用途:
書類管理

立てて保管したい書類に使用。フラットファイルだと立てて保管するには頼りなかったですが、このファイルは細いわりにしっかりしているので立てて保管しやすい。

対象商品:
34676047
2020-04-10
用途:
文書の整理

次々届く文書のファイリングに購入しました。時々取り出したい文書があるのでリングファイルの方が良かったです。保存用にはいいと思います。

2020-02-21
用途:
書類の保管
サービス業

しっかりしてて良い。
ただ、リングがしっかり閉まらず、めくる時に紙が挟まって破れてしまう事があるので、買い換えようと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。

対象商品:
34676047
2020-02-24
用途:
経理の仕分け
株式会社ペルパナス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンス良く、色あせややぶれもないので重宝してます。

対象商品:
23640033
2019-05-10
用途:
事務、ファイリング

本体がしっかりしているので、頻繁に出し入れしても形が崩れない。厚すぎずちょうど良い。色味もきれい。

対象商品:
34676047
2019-10-14
用途:
書類整理
サービス業

仕事で使うために注文しました。簡単な作りですが、使いやすく便利ですね

対象商品:
34676047
2019-08-02
用途:
事務
アットカーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも利用させていただいております。
とても良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする