サニティー 業務用消臭剤(大型タイプR室内用)

(48件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1.7kg) 注文コード34676494 品番シャワーソープの香り
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

あの消臭力のバックアップでパワーアップ!
カンタン置くだけ大空間対応!手間無し超持続消臭。
約6ヶ月間効果が持続。

商品タイプ本体 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×155×140 香りシャワーソープ 用途客室、応接室、会議室、店舗など 仕様タンクタイプ 質量(g)1850 シリーズサニティー 使用場所室内 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34676582
2021-11-08
用途:
室内全般
株式会社MMT 様 (飲食業)

香りもきつくなく 容量も思った通りで満足しています。

対象商品:
34676607
2021-11-02
用途:
事務所用に

事務所の入り口に置いて使用してます。
香りはすぐなくなっちゃいますが、消臭はできてると思います。

対象商品:
34676494
2021-09-21
用途:
事務所の芳香剤として
有限会社青友ホーム 様 (不動産業)

業務用と記載され6ケ月間使用できると記入されてましたが、シャワーソープの匂いは容器に顔を近づけないと匂わないと言った類です。
今回の商品は大いに不満足でした。

対象商品:
34676616
2021-03-03
用途:
消臭に
農・林・水産業

車用、トイレ用、室内用と使う場所によって買い分けているとけっこうな金額になっていました。これはどこに使っても効果があり、今まで使っていた空の容器に小分けしてそれぞれの場所で使用しています。コスト、量、効果ともに満足しています。

対象商品:
09493775
2021-04-08
用途:
室内用
有限会社グノーシス 様 (サービス業)

匂いも良く、コスパも良い
次は詰め替え用を飼います。

対象商品:
34676582
2021-03-08
用途:
オフィス用に
株式会社植田建材 様

オフィスと応接室に使用しています、職員たちが気に入った香りです。

対象商品:
34676607
2020-12-07
用途:
悪臭対策・たばこの臭い対策

香りは良い。1つは狭い倉庫の中が、下水臭いので置いてみました。ぼちぼち効いてます。もう1つはタバコの臭い消しに置いてみました。朝、事務所に入ったとき、残り香が無いので助かっております。

対象商品:
09493775
2021-02-05
用途:
事務所
株式会社みらいマネージメント 様 (不動産業)

大きくて長期間もちそおうです。匂いも良く気持ちよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする