ユニウェイ D

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 34676932 品番 32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。
潤滑性能に優れます。
高速でも高精度な切削を行います。
製品をサビから守ります。
長時間使用が可能です。
油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
粘度31.6(40℃) 5.52(100℃) 適合範囲摺動面 用途高速のすべり案内面や油圧作動油兼用の摺動面に対応。 L6.5 使用温度範囲(℃)-15〜212 容量(L)20 引火点(℃)212 流動点(℃)-25 危険等級V 動粘度(mm2/s)31.6(40℃)/5.52(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数111 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.874 酸価(mgKOH/g)0.32 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする