※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 工業用潤滑油
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の ギヤ油
ウォームギアルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
34677124
品番
220(N)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
特殊極圧剤および油性剤を配合したウォームギヤー専用油であり、ウォームホイールの摩耗防止にも優れた効果を発揮します。
用途
各種圧延機のウォームギヤー
各種産業機械のウォームギヤー・スクリュー
適合範囲
ギヤ・スクリュー
色
(ASTM)L2.5
容量(L)
20
引火点(℃)
250
流動点(℃)
-15
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
219(40℃)/20.0(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
106
銅板腐食(100℃×3H)
1
密度(g/cm
3
at15℃)
0.898
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません