※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 工業用潤滑油
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の ギヤ油
ウォームギアルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
着日指定
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
粘度指数
107
注文コード
34677133
品番
380(N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粘度指数・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊極圧剤および油性剤を配合したウォームギヤー専用油であり、ウォームホイールの摩耗防止にも優れた効果を発揮します。
用途
各種圧延機のウォームギヤー
各種産業機械のウォームギヤー・スクリュー
適合範囲
ギヤ・スクリュー
色
(ASTM)L4.5
引火点(℃)
260
流動点(℃)
-12.5
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
386(40℃)/29.6(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
107
銅板腐食(100℃×3H)
1
密度(g/cm
3
at15℃)
0.904
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません