画像準備中

フェアコール RA

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 34677282 品番 68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

空気をはじめとする各種回転式ガス圧縮機に適用できます。
圧縮機の高効率化、高負荷指向等による厳しい要求性能に対応するため、基油に高度精製VHDC(Very Balanced Hydrocracked Base Oil)基油を採用しました。また、特殊添加剤を配合することにより、とくに空気圧縮における高い酸化安定性と低いスラッジレベルを維持することが可能となりました。屋内外を問わず安心してご使用頂ける回転式ガス圧縮機専用油です。

用途
スクリュー圧縮機
スクロール圧縮機
ロータリーベーン圧縮機
仕様
低温粘度/1000mPa・s(CCS、-18℃)
さび止め性(24h)/さびなし
粘度111 適合範囲圧縮機 (ASTM)L1.0 容量(L)20 引火点(℃)272(COC) 流動点(℃)-20 危険等級V 動粘度(mm2/s)68.6(40℃)/9.20(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数110 密度(g/cm3 at15℃)0.869 抗乳化性(@54℃ 分)(40-40-0)10 酸価(mgKOH/g)0.04 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34677273
2020-09-23
用途:
オイル交換時

指定オイルだったので使用しました。特に問題はないです。

対象商品:
34677273
2020-05-18
用途:
スクリュウーコンプレッサーに使用

いつもガソリンスタンドまで買いに行ってました。モノタロウにあったので早速買いました。

対象商品:
34677273
2017-07-05
用途:
コンプレッサーオイル

注文した翌日に届くのでありがたい。
品質に問題なし。定期購入しています

対象商品:
34677273
2016-02-03
用途:
コンプレッサーメンテ

手配のし忘れで困っていたところ、迅速に納入していただいた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする