ユニカットジネン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃着日指定 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 34677413 品番 MQL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

生分解性に優れた合成エステルを基油に採用。切削油・安定性に優れ、周辺環境・作業環境に優しいセミドライ加工用切削油です。極微量の切削油でも、優れた加工性能を実現します。
切削性が優れています。
環境適合性が優れている生分解性切削油です。
安定性が優れています。

種類ユニカットジネンMQL 引火点(℃)250(COC) 流動点(℃)-45.0以下 動粘度(mm2/s)19(40℃) 用途MQL加工専用油 仕様生分解性OECD301B/72% 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数137 密度(g/cm3 at15℃)0.95 酸価(mgKOH/g)0.02 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする