※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
鉱油に界面活性剤および各種添付加剤を配合した切削・塑性加工油剤です。 ユニソンブルシリーズは亜硝酸ソーダを全く含んでおりません。 希釈液は加工油として使用し、原液は摺動面油として使用可能な、非鉄金属の防食性にも優れた兼用油
油種A1種1号の割には、水と混ざり安いのは良い点。他の水溶性切削油との混合使用では、休日の運転休止時に切削油タンク上面にスライムみたいな物が多量に浮く。価格は、クーポンや割引日を利用すると他のネット通販価格と変わらないが、通常の販売価格は割高なので思い切った値下げをしていただければ継続購入も可能。切削油の検索で、エマルジョンとエマルションの同意語が混在しているので、どちらかに統一していただけると検索しやすいです。