※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 工業用潤滑油
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 切削油
ユニソルブル(ソリューション)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
34677815
品番
CC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐敗性の高いシンセティックタイプの油剤
錆止め性、清浄性に優れた汎用仕上研削加工用油剤
用途
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼の切削など
円筒、平面、センターレスなどあらゆる切削加工。
タイプ
ソリューションタイプ
希釈倍率
30〜50
pH
9.3(30倍希釈)
外観
無色透明
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm
3
at15℃)
1.15
表面張力(mN/m)
67.9(25℃、30倍希釈)
JIS分類
A3種1号
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※アルミ、銅およびその合金の切削加工は避けてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません