ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 工業用潤滑油
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の 錆止め油
アンチラストテラミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
34678086
品番
LS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。
種別
溶剤希釈形長期さび止め油
JIS分類
NP-3
引火点(℃)
87(PM)
塩水噴霧
48時間以上
膜厚(μm)
3
仕様
溶剤希釈形・非バリウム系長期さび止め油
使用方法
浸せき、スプレー、はけ塗りなど
色
L4.0(ASTM)
容量(L)
20
JIS規格
NP3-2該当
有効期間
さび止め(屋内目安)/6ヶ月
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
5.0(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
密度(g/cm
3
at15℃)
0.83
試験項目
湿潤試験(JISK2246)h/1200以上、塩水噴霧試験(JISK2246)h/48以上
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません