画像準備中

マルティノックワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード34678305 品番2号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。従来のリチウム系万能型グリースでは満足できなかった低温での始動性、高温での長寿命を兼ね備えており一段と使用温度範囲の広い高性能・長寿命グリースです。
リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製鉱油と合成油の混合基油を用いたグリースです。

ちょう度265(25℃、60回混和) 商品タイプリチウムグリース 用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受 滴点(℃)203 増ちょう剤リチウム石けん+特殊ナトリウム石けん 基油合成油+鉱油 動粘度(mm2/s)5.43(基油、100℃) 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする