マルティノックワイド
長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。従来のリチウム系万能型グリースでは満足できなかった低温での始動性、高温での長寿命を兼ね備えており一段と使用温度範囲の広い高性能・長寿命グリースです。
リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製鉱油と合成油の混合基油を用いたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受
ちょう度265(25℃、60回混和)
商品タイプリチウムグリース
滴点(℃)203
増ちょう剤リチウム石けん+特殊ナトリウム石けん
基油合成油+鉱油
動粘度(mm2/s)5.43(基油、100℃)
危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。