- ホワイトガソリン ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 34678646

ホワイトガソリン

(19件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード34678646 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

溶解力が大きく乾燥性が良いため、機械洗浄などの用途に使用されます。

用途
各種機械類の洗浄用、塗料用、ゴム溶解用、
携帯用ストーブ(焜炉)やランタンの燃料
仕様
実在ガム未洗0.0mg/100ml
蒸気圧 リード法(37.8℃)/68.0kPa(代表値)
30以上(セイボルト)(代表値) 銅板腐食(a)1(50℃、3h)(代表値) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 全硫黄分(%)0.001mass以下(代表値) 密度(g/cm3 at15℃)0.688(代表値) 危険物の性状非水溶性
注意
の配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34678646
2019-11-27
用途:
現場より
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

現場からの依頼で購入
親会社より指定されてるようで毎回この品を発注しています

対象商品:
34678646
2018-03-03
用途:
エンジン洗浄、アウトドア
自動車・二輪車・自転車関連業

かなりの量なのでいろいろな用途に使えます。
アウトドアやエンジン洗浄に使っています。

対象商品:
34678646
2018-06-21
用途:
印刷機の洗浄などに使用しています
製造業

オフセット印刷機の洗浄に使用しています。汚れがよく落ちます。また注文したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34678646
2017-09-13
用途:
自動車ガラス交換時、ガラスの油脂除去

4L缶の量の物が良いかも、しかし市販品の4L缶はちょと
割高ですけどね

対象商品:
34678646
2017-06-29
用途:
主に燃料として使用。
有限会社 長塚商店 様 (卸売・小売業)

コールマン、MSR、SOTO等のホワイトガソリン系の燃料として使っています。

使用感は勿論、どの器具も問題無し。しかもかなり割安がうれしい!

対象商品:
34678646
2017-06-21
用途:
災害時用
医療・福祉・介護関連業

災害に備えて、キャンプ用品に使用する目的で購入させていただきました。

対象商品:
34678646
2017-01-20
用途:
ガソリンコンロの燃料
橘工業所  様

機械部品の洗いやコンロの燃料に使っています。今まで使っていた白ガソより品質が良さそうなので安心して使えます。

対象商品:
34678646
2016-11-12
用途:
キャンプでの燃焼器具燃料として
サービス業

純正ホワイトガソリンと着色があるか無いかの違いだけですね。問題無く使えます。これから冬のキャンプでガンガン使います。
メーカーも信頼出来る所なのもグッドですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする