※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数18 注文コード34678738 品番A03L18A080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はモジュール・歯数など41種類から選べます 他の種類を見る

専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。
歯研仕上げによる高精度仕様です。
ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。

トラスコ品番544-2607 セット内容ヘリカルピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ 材質合金鋼 歯数18 全長(mm)52.5 歯幅(mm)31 モジュール3 歯先円直径(mm)64 基準円直径(Φmm)57.296 サイズ(mm)【ボルトサークル】80 穴径(mm)50k6
注意
※CAD・寸法図はCADURLをクリックしてご取得ください。
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする