曜日別特売
A06L19C145 DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス) 34678991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個モジュール6歯数19注文コード34678991品番A06L19C145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。
歯研仕上げによる高精度仕様です。
ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。

トラスコ品番543-4668セット内容ヘリカルピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼歯数19全長(mm)99歯幅(mm)61モジュール6歯先円直径(mm)137.8基準円直径(Φmm)120.958サイズ(mm)【ボルトサークル】145穴径(mm)180k6
注意
※CAD・寸法図はCADURLをクリックしてご取得ください。
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする