※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DYNA ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 モジュール6 材質炭素鋼、熱処理:高周波焼入れ 全長l(mm)1000 注文コード34679131 品番0604R100C10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品はモジュール・材質・全長lなど369種類から選べます 他の種類を見る

対応モジュールは1〜12まであります。
品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。

その他【累積ピッチ誤差】0.02(μm/1000mm) トラスコ品番543-7808 材質炭素鋼、熱処理:高周波焼入れ 全長(mm)1000 歯幅(mm)59 高さ(mm)49 モジュール6 有効歯数50 穴数8 全長l(mm)1000 かみ合い高さ(mm)43
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする