※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)の 伝導部品
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)の ギヤ、ラック
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)の ラックギヤ
DYNA ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
10
材質
炭素鋼、熱処理:高周波焼入れ
全長l(mm)
1000
注文コード
34679158
品番
1004R100C00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質・全長l
など
369
種類から選べます
他の種類を見る
対応モジュールは1〜12まであります。
品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
その他
【累積ピッチ誤差】0.022(μm/1000mm)
トラスコ品番
543-9425
材質
炭素鋼、熱処理:高周波焼入れ
全長(mm)
1000
歯幅(mm)
99
高さ(mm)
99
モジュール
10
有効歯数
30
全長l(mm)
1000
かみ合い高さ(mm)
89
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません