※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)の 伝導部品
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)の ギヤ、ラック
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)の ラックギヤ
DYNA ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
2.5
材質
炭素鋼、熱処理:高周波焼入れ
全長l(mm)
1500
注文コード
34680138
品番
2J06R150C10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質・全長l
など
369
種類から選べます
他の種類を見る
対応モジュールは1〜12まであります。
品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
その他
【累積ピッチ誤差】0.036(μm/1000mm)
トラスコ品番
544-2556
材質
炭素鋼、熱処理:高周波焼入れ
全長(mm)
1500
歯幅(mm)
29
高さ(mm)
29
モジュール
2.5
有効歯数
180
穴数
12
全長l(mm)
1500
かみ合い高さ(mm)
26.5
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。