SSO07-19-SS SSO07アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] 34684133

SSO07-19-SS SSO07アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] 34684133
SSO07-19-SS SSO07アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] 34684133

SSO07アダプタ(Oリング付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は呼び径など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
19
注文コード
34684133
品番
SSO07-19-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法A(mm)
25
寸法HEX(mm)
36
寸法L(mm)
41
寸法d(Φmm)
16
呼び径
19
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径T1
Rc3/4
ねじ径T2
G3/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34684133SSO07-19-SS13452488SSO07-19-SSSSO07-19-SS SSO07アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手] 13452488SSO07アダプタ(Oリング付)清水製作所[継手]1個
¥1,198
税込¥1,318
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする