曜日別特売
TBX30-R3 管理用タービンメーター 愛知時計電機 34687335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBX30-R3 管理用タービンメーター 愛知時計電機 34687335
TBX30-R3 管理用タービンメーター 愛知時計電機 34687335

管理用タービンメーター

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
流れ方向
ガス/右入り
接続口径
Rc1 1/4
注文コード
34687335
品番
TBX30-R3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
仕様
【積算】
表示/液晶8桁
最大指示量/999999.99m3
最小指示量/0.01m3
【瞬間】
表示/液晶4桁
最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)
最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)
【トリップ】
表示/液晶6桁
最大指示量/9999.99m3
最小指示量/0.01m3
接続口径
Rc1 1/4
最大使用圧力(kPa)
100
使用温度範囲(℃)
(-)10~60
流れ方向
ガス/右入り
圧力損失
0.3kPa以下(低圧空気5KPaに於いて)
質量(kg)
0.8
寸法L(mm)
170
寸法H(mm)
74
出力
オープンドレイン出力 2系統
電源
リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可
測定対象気体
都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)
精度
±1%FS
寸法W(mm)
73
材質(ケース)
アルミニウム合金
表示部
実流量を液晶表示
取付場所
屋内
塗装色
アイボリー
寿命
7年(新品交換にて対応願います)
警告
電池寿命時 積算表示最上位桁点滅
取付姿勢
水平、垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(m3/h)
4~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする