曜日別特売
RC-100 バッテリー充電器 Meltec(大自工業) 34693811

バッテリー充電器

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード34693811品番RC-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

突然のバッテリーあがりも、これさえあればもう恐くない。
軽量・コンパクトなボディーに、使いやすさや安全性を考慮した数々の機能をプラス。普通充電の他、緊急時のセルブーストにパワフルな威力を発揮する高性能充電器。いざというときに、1台あれば安心です。

用途普通充電や始動補助(セルブースト)に適合バッテリーDC12V/DC24V(30~150Ah)開放型のみ出力電圧(V)DC12/DC24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)バッテリー容量(Ah)30~150出力電流(A)11.5(DC12V) / 12.5(DC24V)コード長さ(m)電源コード…約1.4 / 充電コード…約1.4機能セルブースト機能 、 タイマー付き幅(mm)235奥行(mm)222高さ(mm)170質量(kg)7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×222×170ヒューズ容量(A)充電用/20、セルブースト用/30
注意
※密閉型バッテリーには使用出来ません。
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09927242
2020-04-01
用途: 農機具のバッテリー充電
その他業種

機能的には充分で、この価格でブースト機能が付いているのは有りがたいです。たまにしか使用しない農機具の充電や、ブーストでのエンジン始動は大変良いのですが、充電ランプが暗いため見えにくい事と、密閉型への充電ができないため、星1つマイナスさせていただきました。

対象商品 : 09927242
2020-04-12
用途: バッテリー充電
農・林・水産業

バッテリー充電に使用していたが、半年くらい使用していましたが、電源コードが焼け破損してしまった。最悪!!!!

1が参考にしています
対象商品 : 09927242
2019-12-26
用途: 除雪機、車のバッテリー充電
中島水道組合

機能的には充分この値段でブースト機能が有るのは有りがたい
難点は充電ランプの赤黄緑の点灯があまりにも暗いため
解かりにくいので★マイナス1点。

1が参考にしています
対象商品 : 09927242
2019-03-19
用途: 主に農機具のバッテリー上がり

家は兼業農家のため、農機具は約1年間は放置状態になるためにバッテリーが上がってしまいます。そのためブースとができると助かります。

対象商品 : 09927242
2019-06-12
用途: 運搬車のバッテリー充電
農・林・水産業

問題なく四時間程で充電出来ました。充電完了のランプが点灯しましたが、まだエンジンをかけていないから充電出来たかどうかは不明ですが、大丈夫でしょう。明日はトラクターを充電してみます。

対象商品 : 09927242
2014-10-03
用途: 農業機械の充電用

1.使用に耐えれる機能に満足しています。
2.発注に対して、即日発送の対応をして頂き満足しています。
3.送料が不要なのがよい。

対象商品 : 09927242
2017-07-25
用途: トラクター/田植え機/コンバイン/等のあまり使用しない、機械と自動車の充電
黒岩さん家農・林・水産業

この充電器の前機種を使っていたが、故障し部品の調達が出来ずに、困っていたが何とか廃品利用で、使っていたが限界が来た、私はノーヒューズ
ブレレーカーが、無くなっているのを見てきずいた、シンプルな充電器は
故障は少ないと思う、できる限りシンプルな充電器を、部品の販売も

対象商品 : 09927242
2017-04-24
用途: 車に使用
赤帽トップ運送運輸・通信業

バッテリ-充電器使用のランプの
赤..緑の点灯が暗いため解かりにくい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする