00188 JIP188 食品機械用グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 34694992

JIP188 食品機械用グリース

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード34694992 品番00188
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。
このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。

用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、LPG。※消防法上の非危険物 使用温度範囲(℃)-20〜180 ちょう度約360

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34694992 00188 38577716 000188 JIP188 食品機械用グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) JIP188 食品機械用グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1本(300mL) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38577716
2023-03-06
用途:
ホイストクレーンのメンテナンス時
製造業

通常の蛇腹入りのグリースですと粘土があり、天井から吊るしてあるホイストクレーンには塗りにくいが、スプレー式のため非常に使いやすい。

対象商品:
38577716
2015-12-29
用途:
機械注油

食品機械に重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
38577716
2013-03-21
用途:
平台車のキャスターの滑りをよくする為

持続性がなく物足りなさを感じます。
なので違うタイプを探して又注文したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする