ネオジウム磁石

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 34695026 品番 KN-2
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

強力な磁力、機械的強さに優れています。

本体サイズ(mm)Φ5×1.5 吸着力(N)2.9 用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。 材質希土類ネオジウム磁石 質量(g)0.2 磁束密度0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※時計や、パソコンなどに近づけないこと。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:674
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34695017
2025-02-27
用途:
建設業・工事業

写真と全然違うしめっちゃ小さいし使いもんならん詐欺や

MonotaROからの回答

届いた商品が掲載と商品と異なる場合はお手数ですが当社問い合わせ窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品:
34695017
2015-06-04
用途:
極小作品制作用

品質は満足ですが、もうワンサイズ小さい商品があればいいのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする