曜日別特売
KN-5 ネオジウム磁石 BeHAUS 34695053

ネオジウム磁石

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
吸着力(N)15.7
内容量1パック(2個)注文コード34695053品番KN-5
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

強力な磁力、機械的強さに優れています。

用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。本体サイズ(mm)15×6×2.8吸着力(N)15.7材質希土類ネオジウム磁石質量(g)2磁束密度0.28RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※時計や、パソコンなどに近づけないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34695017
2025-02-27
用途:
建設業・工事業

写真と全然違うしめっちゃ小さいし使いもんならん詐欺や

MonotaROからの回答

届いた商品が掲載と商品と異なる場合はお手数ですが当社問い合わせ窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品 : 34695017
2015-06-04
用途: 極小作品制作用

品質は満足ですが、もうワンサイズ小さい商品があればいいのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする