BeHAUS
BeHAUSの マグネット用品
BeHAUSの 磁性材料
BeHAUSの フェライト磁石
マグネピース(丸型)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
34695184
品番
M-8
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理
本体サイズ(mm)
Φ15×4
吸着力(N)
3.2
付属品
両面テープ
材質
フェライト磁石
質量(g)
4
磁束密度
0.085
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※時計や、パソコンなどに近づけないこと。