深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34697537 品番 6001JRXZZNXRX
参考基準価格(税別)¥918 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)28 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)0.3 質量(g)21 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法D2(Φmm)32.7 寸法f(mm)0.85 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08183813
2024-12-03
用途:
芝刈り機の車輪ベアリング打ち替え

NTNのパッケージ入りで信用おけます。
幅15mmの純正ベアリングからこの幅10mmに打ち替えましたが問題なく動作しています。やはりベアリングは消耗品なのでネットで注文でき翌日に配達されるのはとても助かります。

対象商品:
08183822
2014-09-08
用途:
機械

良い商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする