PFD-4-50 ディスクペーパー ヤナセ(柳瀬) シリコンカーバイド 4型タイプ 砥粒C 粒度50 外径100mm穴径15.9mm 1箱(10枚) PFD-4-50 34697652

ディスクペーパー

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード34697652 品番PFD-4-50
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥1,290999
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

パルカナイズドファイバーを使用し、柔軟性・耐熱性に優れています。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 厚さ(mm)2 粒度50 砥材シリコンカーバイド 研磨材の構造研磨布 タイプ4型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] 砥粒C
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34697607
2021-08-04
用途:
溶接箇所の研削
長岡溶接所 様

値段が半分以下だけどファイバーの半分も持たないからダメかなあ

対象商品:
34697591
2015-06-08
用途:
船舶のメンテナンス

甲板上の錆取りに使用しています、使用頻度からすると低コストで一押しです。

対象商品:
34697677
2014-06-26
用途:
仮設資材の補修作業にて塗膜剥離、シリコンコーキング等の除去、他
リペアandメンテナンスあくろす 様 (建設業・工事業)

ベースの材料が他のメーカーと比較しても厚くて硬く、尚柔軟性が不足と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする