CDM2C20F-25-B54L CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20F) SMC 34703068

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
B54
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
34703068
品番
CDM2C20F-25-B54L
参考基準価格(税別)¥14,910販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ストローク(mm)
25
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする