CCA-P2308 アクトクラッドパイプ 大阪魂 34703401

CCA-P2308 アクトクラッドパイプ 大阪魂 34703401 CCA-P2308 アクトクラッドパイプ 大阪魂 34703401 CCA-P2308 アクトクラッドパイプ 大阪魂 34703401

アクトクラッドパイプ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード34703401 品番CCA-P2308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

銅より安価な銅・アルミクラッド管を採用の為、トータルコストダウンが可能!
銅より軽量な銅・アルミクラッド管を採用の為、持ち運びや取り回しが楽!
銅より柔らかい銅・アルミクラッド管を採用の為、曲げやすく、施工性の大幅アップが可能!
銅・アルミクラッド管を採用の為、銅管と同じ途中切断加工が可能!

肉厚(mm)
(外側銅管部)0.2
(内側アルミ管部)0.6
用途エアコン専用被覆銅・アルミ管 材質(保温材)科学架橋30倍発泡ポリエチレン 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)4.8 外径(Φmm)(クラッド管)6.35/9.52 寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)23 寸法T(mm)8 耐圧(MPa)15 寸法D3(mm)49 保温材厚(mm)8
注意
※銅より柔らかい為、切断やフレアー加工は十分注意して下さい。電動フレアー工具は使用禁止。
※過度の締め付けは、クラッド間の割れやフレアーの抜け、ガス漏れなどの原因となりますので十分注意して下さい。
※急激な曲げは避けてください。銅管と同じく座屈する恐れがあります。
※踏みつけや2度曲げ3度曲げは避けて下さい。
※銅より融点が低い為、溶接はしないで下さい。(アルミの融点は660℃、銅の融点は1083℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36668012
2012-02-18
用途:
ルームエアコン取付け時

一部のメーカーに認められていない、もしくは取付け後の保証対象外と言われる始末、全てのエアコン製造メーカーに使用耐久度腐食性について問題ないと認められないかぎり、個人の責任で使用する以外使い道は無いでしょう。あと値段が銅管と百円しか変わらないてメリット無いどころかリスク高すぎて買う理由ナシ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
36668012
2012-02-19
用途:
エアコンの配管
S-Tech 様 (その他業種)

作業性も銅管と何ら変わりなく見た目も、同じなので軽い分作業性は向上しているかも。
クライアントによって使えない現場も多いので要注意、要確認。

対象商品:
36668012
2012-03-25
用途:
お客様用のエアコンの取付に
アトム電気 男山店 様

制限が多いし、トラブルの元になる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
36668012
2011-07-24
用途:
エアコン配管

軽くて扱いやすかったです。ただ柔らかいと表記されていますが、実際に銅管と比べてどれほど注意したらいいのかが未経験なので心配です。マンションの配管は、特に室内での曲げが必須になってきますので使えるのか使えないのかが分からないと、銅管も予備で持っていかなければならないとなるとちょっと不便かな・・・

対象商品:
36668012
2011-08-14
用途:
エアコン取付工事
セイコー電気工事 様

軽くて作業し易かった。
トルクレンチで締め付けましたが、不安な面がありました。
エアコン移設時の使用頻度が気になります。

2人が参考にしています
対象商品:
36668012
2011-08-04
用途:
2Fから1Fへの配管時や配管が長くなる時などに軽くて取り回しし易く便利。

曲げのときに少し気を遣うが、それ以外は軽くて使い易い。

対象商品:
36668012
2011-05-31
用途:
エアコン据付工事
修理工房 様

とても軽く扱いやすかった。

対象商品:
34703401
2011-04-11
用途:
エアコン用

銅配管と遜色なく利用できる。軽く加工もし易い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする