※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオスデタージェント1700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード34705596 品番1700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。
リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。
中性・汎用タイプ。塗装密着性が良好。
アルミ合金#5052仕上洗浄に適合。
低泡性のため中圧スプレー使用も可。

性状
中性
液体
無リン
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。 種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ) 使用温度範囲(℃)常温〜80 容量(L)18 pH7.4 濃度(%)3〜5 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする