※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 工業用潤滑油
ユシロ化学工業の 工業用洗浄剤
ユシロクリーナーPCW85
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
34705632
品番
PCW85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
耐硬水性が優れている。
さび止め性が良い。
アルミニウム(合金)が変色しにくい。
PRTRに該当しない。
用途
水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。
高圧スプレーで使用可能。
適用/鉄・アルミ・銅
pH
(原液)10.6
(3%)9.6
種別
金属用水系洗浄剤
容量(L)
18
液性
アルカリ性
外観
無色透明液
表面張力(N/m)
31(3%)
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm
3
at15℃)
1.06
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
離島
数量1以上のご注文
お送りできません