※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 工業用潤滑油
ユシロ化学工業の 工業用洗浄剤
ユシロクリーナーPCW180
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
34705641
品番
PCW180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
PRTRに該当する物質は含みません。
耐腐敗性に優れるため、ロングライフ化が期待できます。
さび止め性が優れます。
用途
水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。
適用/鉄・アルミ
種別
金属用水系洗浄剤
pH
(2%)10.0
液性
アルカリ性
外観
微黄色透明液状
表面張力(N/m)
46(2%)
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm
3
at15℃)
1.02
毒劇区分
劇物
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
離島
数量1以上のご注文
お送りできません