曜日別特売
M-5133 強力粘着補修シート ニトムズ 34710164

 

M-5133 強力粘着補修シート ニトムズ 34710164
M-5133 強力粘着補修シート ニトムズ 34710164
M-5133 強力粘着補修シート ニトムズ 34710164

強力粘着補修シート

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1袋(2枚)注文コード34710164品番M-5133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート
耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています
汚れがつきにくい塩化ビニル製です。

用途
トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
ホワイト幅(mm)160長さ(m)0.11厚さ(mm)0.6材質基材/ポリエステル・塩ビ樹脂 粘着剤/アクリル系トラスコ品番389-1771寸法(mm)160×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34710164
2024-01-30
用途: シートの補強

トラックの幌が経年劣化で穴が開いたので応急で補修するのに使用しました。
粘着力はかなり強力です。
2枚入りなので助かました。

対象商品 : 34710146
2021-10-08
用途: テントの破れ補修に
卸売・小売業

手軽に安価にテントの補修が出来て満足です。色もテント生地色と合っていて目立ちません。

対象商品 : 34710146
2021-06-28
用途: シート破れ補修時に

強力な粘着で補修しやすく、材質も色合いもグリーンの同色で目立たなく補修でき、大変満足な良い品です。

1が参考にしています
対象商品 : 34710155
2021-09-02
用途: ゴルフグローブのメンテ
前田機械設計

ゴルフグローブのメンテに使用しましたが接着力も強く大変重宝してます

対象商品 : 34710137
2020-10-13
用途: ベンチソファの修理に使用
医療・福祉・介護関連業

本来の使用用途とは違うベンチソファの穴の部分の応急処置に使用しました。手軽で接着強度も良く納品されてすぐ作業出来ました。色のバリエーションがもう少しあると良かったです。

対象商品 : 34710164
2020-05-30
用途: テントの補修
農・林・水産業

テントの穴補修に使用しましたが、粘着力が強く、シート自体もしっかりしてていい商品でした。カットも自在にでき作業もスムーズに行えました。

対象商品 : 34710146
2020-03-27
用途: トラック荷台幌補修用
農・林・水産業

カラーもいろいろあり、糊付きで作業性がよく、2枚入りなので助かります。

対象商品 : 34710137
2020-03-20
用途: シートの補修
愛媛県立松山工業高等学校

粘着力もあり、きれいに貼ることができました。また購入したいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする