FX1S-14MR-D マイクロシーケンサ FX1S シリーズ(基本ユニット) 三菱電機 34710663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロシーケンサ FX1S シリーズ(基本ユニット)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34710663 品番FX1S-14MR-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト&コストパフォーマンス
小形ながら高速演算
安心と、ゆとりのメモリ仕様
豊富なデバイス範囲

入力仕様DC24V 7mA/5mA 出力仕様2A/1点(8A/4点コモン)AC250V DC30V以下 電源仕様DC24V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×90×49 質量(kg)0.22 シリーズFX1S 出力方式リレー出力 出力点数6 入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力 入力点数8 命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令85種 プログラムメモリ2000ステップ内蔵(バックアップ不要なEEPROM)コメント入力可、RUN中書込み可、プログラム転送機能付メモリカセット装着可能(最大2000ステップ) 入出力増設、特殊増設機能拡張ボードを装着することにより、小点数入出力増設やアナログ入出力の増設が可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06869755
2014-10-09
用途:
メンテナンス上の予備品として

通常使用しているので満足しています。

対象商品:
06869737
2014-06-11
用途:
入出力点数の少ない自動制御盤に使用

入力2点、出力が4点で使用するので良かった。

対象商品:
06869746
2012-09-26
用途:
サーボモータ(パルスモータ)の制御
エヌワイテクニカ 様

旧型工作機のテーブル制御をDPLSR命令で実現しました。
プログラムでパルスモータのコントロールが行えるのはとても快適です。

対象商品:
06869755
2012-05-01
用途:
機械の故障に緊急交換

在庫が有り発送が早く緊急の修理に対応できました。価格も満足です。梱包は良く、商品の状態はいつもの感じで問題なしです。

対象商品:
06869737
2012-03-02
用途:
FA制御

仕様変更で、費用・スペース確保が難しい場合などで便利。

対象商品:
06869791
2012-01-31
用途:
制御盤製作
建設業・工事業

メーカー品ということもあり安心して使用しています。
価格も安い為、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする