適合シーケンサFX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
シーケンサとの交信FROM/TO命令でバッファメモリを介して行なう
出力方式-
制御軸数1軸
制御電源-
増設可能機種FX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC
電源(駆動電源)DC24V +10% -15% 5W
入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)
指令速度最大200kHz 153、000cm/min(200kHz以下) ただし、FX2N-20GMで補間運転動作時は最大100kHz 自動台形加減速