三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC本体ユニット
FX3Uシリーズ 基本ユニット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源仕様
AC電源/DC24V
注文コード
34710961
品番
FX3U-80MR/ES
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
電源仕様・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
演算処理速度(μs/命令)
基本命令:0.065
応用命令:0.642〜数100
カウンタ
一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点
高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)
※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz
付属品
FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)
仕様
●35mm幅DINレール取付け可●CPU・メモリ・入出力・電源を内蔵
質量(kg)
1.2
シリーズ
FX3U
適合規格
EMC、LVD、UL、cUL
取付ピッチ
寸法W:258
ユニット種別
基本ユニット
出力点数
40点
入力方式
無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力
入力点数
40点
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
285×90×86
入力仕様
DC24V シンク/ソース入力 5-7mA
出力仕様
2A/1点(8A/4点)・AC250V・DC30V
命令
基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種
高速処理
入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能
補助リレー/タイマ
7680点/512点
データレジスタ
一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
時計機能
リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃
入出力増設、特殊増設
FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可
最大入出力点数
384点
電源仕様
AC電源/DC24V
接続形状
端子台
色(マンセル値)
0.08GY/7.64/0.81
出力形式
リレー